Startseite

EATON - EAO281635 E-PKZ01-SVB CUST ISOL LUCCH 0 INCASSO - 281635

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Mit transparentem Deckel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082816353

Artikelnummer

EAO281635

Herstellernummer

281635

Hersteller

EAO

Ausführung:

Einbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Mit transparentem Deckel:

nein

Breite:

90 mm

Höhe:

129 mm

Tiefe:

128 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Custodia per interruttori per protezione motore per l’integrazione diretta nella macchina

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie