Startseite

EATON - EAO281631 CI-PKZ01-NA-PVT CUST ISOL EMERG SBL ROT - 281631

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Breite - 80 mm

  • Höhe - 158 mm

  • Tiefe - 177 mm

  • Mit transparentem Deckel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082816315

Artikelnummer

EAO281631

Herstellernummer

281631

Hersteller

EAO

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

80 mm

Höhe:

158 mm

Tiefe:

177 mm

Mit transparentem Deckel:

nein

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Ausführung:

Aufbau

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

sonstige

custodia in materiale isolante per PKZM01, grado di protezione IP65 terminale integrato per collegamento PE(N)., Con selettore a fungo per spegnimento di emergenza, permanente

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie