Startseite

EATON - EAO281584 NZM4-XMV INTERBLOCCO MECCANICO - 281584

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Achsverlängerung - nein

  • Mit Türverriegelung - ja

  • Abschließbar - nein

  • Mit Griff rot/gelb - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082815844

Artikelnummer

EAO281584

Herstellernummer

281584

Hersteller

EAO

Mit Achsverlängerung:

nein

Mit Türverriegelung:

ja

Abschließbar:

nein

Mit Griff rot/gelb:

nein

Gli accessori opzionali per gli interruttori automatici della serie NZM offrono una gamma completa di opzioni di applicazione in tutto il mondo. Il montaggio è sempre flessibile e facile grazie ai gruppi di funzioni modulari. Nota: consente l'interbloccodi 2, 3 o 4 interruttori, anche di grandezze costruttive differenti, con tiranti flessibili NZM-XBZ…tra gli ingressi digitali. Per ogni interruttore, un modulo di interblocco NZM…-XMV e una maniglia rotativa sull'interruttore NZM…-XDV o una maniglia per comando rinviato e bloccoporta NZM…-XTVD. Sono richiesti tiranti flessibili

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie