Startseite

EATON - EAO281408 CI-PKZ01-NA CUST. MAT. ISOL. NA PER PKZM - 281408

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP41

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit transparentem Deckel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082814083

Artikelnummer

EAO281408

Herstellernummer

281408

Hersteller

EAO

Ausführung:

Aufbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP41

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit transparentem Deckel:

nein

Breite:

80 mm

Höhe:

158 mm

Tiefe:

116.5 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

custodia in materiale isolante per PKZM01, grado di protezione IP41 terminale integrato per collegamento PE(N).

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie