Startseite

EATON - EAO281405 CI-PKZ01-SVB CUSTODIA ISOL LUCCHETT IN - 281405

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Breite - 80 mm

  • Höhe - 158 mm

  • Tiefe - 130 mm

  • Mit transparentem Deckel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082814052

Artikelnummer

EAO281405

Herstellernummer

281405

Hersteller

EAO

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

80 mm

Höhe:

158 mm

Tiefe:

130 mm

Mit transparentem Deckel:

nein

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Ausführung:

Aufbau

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

sonstige

Custodia in materiale isolante per PKZM01, grado di protezione IP65 morsetto integrato per collegamento PE(N)., lucchettabile in posizione zero, sfondabile sopra e sotto ogni 2 entrate cavi M25