Startseite

EATON - EAO281403 CI-PKZ01 CUSTODIA MAT. ISOLANTE PER PKZM - 281403

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit transparentem Deckel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082814038

Artikelnummer

EAO281403

Herstellernummer

281403

Hersteller

EAO

Ausführung:

Aufbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP40

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit transparentem Deckel:

nein

Breite:

80 mm

Höhe:

158 mm

Tiefe:

116.5 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Custodia in materiale isolante per PKZM01, grado di protezione IP40 morsetto integrato per collegamento PE(N). sfondabile sopra e sotto ogni 2 entrate cavi M25.

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie