Startseite

EATON - EAO281178 DILM65-XSP(220V50/60HZ) BOBINA CONT. - 281178

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...220 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 220...220 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082811785

Artikelnummer

EAO281178

Herstellernummer

281178

Hersteller

EAO

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220...220 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220...220 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bobina di ricambio, Tecnica di collegamento: Tecnica ad innesto, Tensione di comando: 220 V 50/60 Hz, Tensione CA/CC: Corrente alternata, Utilizzo con: DILM40, DILM50, DILM65, DILM72, DILM40 - DILM72

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie