Startseite

EATON - EAO281175 DILM65-XSP(24V50/60HZ) BOBINA CONT. - 281175

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082811754

Artikelnummer

EAO281175

Herstellernummer

281175

Hersteller

EAO

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Bobina di ricambio, Tecnica di collegamento: Tecnica ad innesto, Tensione di comando: 24 V 50/60 Hz, Tensione CA/CC: Corrente alternata, Utilizzo con: DILM40, DILM50, DILM65, DILM72, DILMP63, DILMP80, DILM40 - DILM72

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie