Startseite

EATON - EAO281173 DILM65-XSP(400V50HZ,440V60HZ) BOBINA CON - 281173

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 400...400 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 440...440 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082811730

Artikelnummer

EAO281173

Herstellernummer

281173

Hersteller

EAO

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

400...400 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

440...440 V

Bobina di ricambio, Tecnica di collegamento: Tecnica ad innesto, Tensione di comando: 400 V 50 Hz, 440 V 60 Hz, Tensione CA/CC: Corrente alternata, Utilizzo con: DILM40, DILM50, DILM65, DILM72, DILM40 - DILM72

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie