Startseite

EATON - EAO279402 NZM3-XTVDVR-0 MAN. ROSSA COMANDO RINV. B - 279402

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Achsverlängerung - nein

  • Mit Türverriegelung - ja

  • Abschließbar - ja

  • Mit Griff rot/gelb - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082794026

Artikelnummer

EAO279402

Herstellernummer

279402

Hersteller

EAO

Mit Achsverlängerung:

nein

Mit Türverriegelung:

ja

Abschließbar:

ja

Mit Griff rot/gelb:

ja

Gli accessori opzionali per interruttori automatici serie NZM offrono una gamma completa di possibilità di utilizzo in tutto il mondo. I gruppi funzionali modulari rendono il montaggio flessibile e semplice. Nota: Elementi rotanti e di accoppiamento inclusi. Per installazioni estremamente strette con speciale albero di prolunga corto, non compatibile con maniglia aggiuntiva NZM...-XDZ. È possibile fissare una targhetta/piastra di segnalazione esterna. Rosso/giallo per arresto di emergenza. Bloccabile sulla maniglia dell’interruttore utilizzando fino a 3 lucchetti. Bloccabile in posizione 0 sulla maniglia, bloccabile in posizione 0 sull'interruttore utilizzando fino a 3 lucchetti

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie