Startseite

EATON - EAO277908 DILM65(RDC24) CONT POT 30KW - 277908

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...27 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

254 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4015082779085

Artikelnummer

EAO277908

Herstellernummer

277908

Hersteller

EAO

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...27 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

98 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

65 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

30 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

25 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

12 kW

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

37 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Contattore di potenza, Applicazione: Contattori di potenza per motori, Contattori di potenza fino a 170 A, 3 poli, Categoria d'uso: AC-1: Carichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza, NAC-3: Motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento, AC-4: Motori a gabbia: avviamento, collegamento, inversione, Marcia a impulsi, Tecnica di collegamento: Morsetti a vite, Note: Adatti anche per motori con grado di efficienza IE3., I dispositivi compatibili IE3 sono contrassegnati con il relativo logo apposto sulla confezione., Numero di poli: 3 poli, Corrente nominale d'impiego AC-3 380 V 400 V: Ie= 65 A, Corrente nominale di esercizio AC-1 Corrente convenzionale termica in aria libera, 3 poli

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie