Startseite

EATON - EAO277827 DILM50(110V50HZ,120V60HZ) CONT POT 22KW - 277827

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 22 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 80 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

99 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4015082778279

Artikelnummer

EAO277827

Herstellernummer

277827

Hersteller

EAO

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

22 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

80 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

10 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

29.8 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120...120 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

50 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

21 A

Contattore di potenza, Applicazione: Contattori di potenza per motori, Contattori di potenza fino a 170 A, 3 poli, Categoria d'uso: AC-1: Carichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza, NAC-3: Motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento, AC-4: Motori a gabbia: avviamento, collegamento, inversione, Marcia a impulsi, Tecnica di collegamento: Morsetti a vite, Note: Adatti anche per motori con grado di efficienza IE3., I dispositivi compatibili IE3 sono contrassegnati con il relativo logo apposto sulla confezione., Numero di poli: 3 poli, Corrente nominale d'impiego AC-3 380 V 400 V: Ie= 50 A, Corrente nominale di esercizio AC-1 Corrente convenzionale termica in aria libera, 3 poli

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie