Startseite

EATON - EAO277377 DILM32-XHI22 CONTATTI AUS. 2NA+2NC - 277377

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081830374

Artikelnummer

EAO277377

Herstellernummer

277377

Hersteller

EAO

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Frontbefestigung

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Modulo contatti ausiliari, con contatti a guida forzata, Funzione: per applicazioni standard, 4 poli, Tecnica di collegamento: Morsetti a vite, Corrente nominale di esercizio AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Corrente nominale di esercizio AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Contatti N/A = normalmente aperti: 2 NA, Contatti N/C = normalmente chiusi: 2 NC, Tipo di montaggio: Montaggio frontale, Utilizzo con: DILM(C)7-10…, DILM(C)9-10…, DILM(C)12-10…, DILM(C)15-10…, DILM(C)17-10…, DILM(C)25-10…, DILM(C)32-10…, DILM38-10…, DILMP20…, DILMP32-10…, DILMP45-10…, DILL…, DILMF8-10…, DILMF11-10…, DILMF14-10…, DILMF17-10…, DILMF25-10…, DILMF32-10…

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie