Startseite

EATON - EAO277274 DILM32-10(RDC24) CONT POT 15KW 1NA - 277274

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 15 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...27 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 45 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

70 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4015082772741

Artikelnummer

EAO277274

Herstellernummer

277274

Hersteller

EAO

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

15 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...27 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

45 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

7 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

14.9 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

32 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

15 A

Contattore di potenza, Applicazione: Contattori di potenza per motori, Contattori di potenza fino a 170 A, 3 poli, Categoria d'uso: AC-1: Carichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza, NAC-3: motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento, AC-4: motori a gabbia: avviamento, collegamento, inversione, marcia a impulsi, Tecnica di collegamento: Morsetti a vite, Note: Adatto anche per motori con grado di efficienza IE3, I dispositivi compatibili IE3 sono contrassegnati con il relativo logo apposto sulla confezione, Numero di poli: 3 poli, Corrente nominale di esercizio AC-3 380 V 400 V: Ie= 32 A, Corrente nominale di esercizio AC-1 Corrente convenzionale termica in aria libera, 3 poli

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie