EATON - EAO276827 DILM12-10(110V50HZ,120V60HZ) CONT 5,5KW - 276827

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
77 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015082768270
Artikelnummer
EAO276827
Herstellernummer
276827
Hersteller
EAO
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0...0 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
3 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
7.4 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
120...120 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
7 A
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


