Startseite

EATON - EAO276426 DILA-XHI22 CONTATTI AUS. 2NA+2NC - 276426

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 4 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081830213

Artikelnummer

EAO276426

Herstellernummer

276426

Hersteller

EAO

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

4 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Frontbefestigung

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Modulo contatti ausiliari, con contatti a guida forzata, Elementi di commutazione conformi a EN 50005, Le combinazioni della versione E corrispondono a EN 50011 e sono le combinazioni consigliate, Il contattore in CC DILA(C)-22 deve essere combinato esclusivamente con contatti ausiliari bipolari, Funzione: per applicazioni standard, 4 poli, Tecnica di collegamento: Morsetti a vite, Corrente nominale d’impiego AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Corrente nominale d’impiego AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Contatti N/A = normalmente aperti: 2 NA, Contatti N/C = normalmente chiusi: 2 NC, Tipo di montaggio: Montaggio anteriore, Per utilizzo con: DILA(C)…, DILM(C)7…, DILM(C)9…, DILM(C)12…, DILM(C)15…

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie