Startseite

EATON - EAO276305 Z-SWL24/SO INT.16A 1NA+1NC LED 12-24V AC - 276305

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Steuerschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015082763053

Artikelnummer

EAO276305

Herstellernummer

276305

Hersteller

EAO

Schaltfunktion:

Steuerschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsstrom:

16 A

Polzahl:

2

Bemessungsspannung:

250 V

Mit Signallampe:

ja

Spannungsart:

AC

Min. Bemessungsspannung:

230 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

0.02 kA

Bemessungsabschaltvermögen:

0 kA

Farbe der Kalotte:

sonstige

Breite in Teilungseinheiten:

1

Leuchtmittel:

LED

Lampensockel:

sonstige

Max. Lampenleistung:

2 W

Einbautiefe:

80 mm

Schutzart (IP):

IP40

Aufdruck/Kennzeichnung:

sonstige

Interruttore con LED, funzione: 1 NA e 1 NC, corrente nominale di esercizio 16A, tensione nominale di esercizio dell'interruttore 250V CA, tensione nominale di esercizio LED 24 V AC/DC, colore del Pulsante nero, colore del LED arancione, passo modulare 45 mm, larghezza 1 mod. (17,5 mm), montaggio su guida DIN, sezione dei morsetti 1-10 mm², tipo conforme alla norma IEC/EN 60669, VDE 0632

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie