Startseite

EATON - EAO276297 Z-PUL230/SS PULSANTE 2NA LED 230VAC - 276297

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltstrom - 16 A

  • Schaltspannung - 250 V

  • Farbe der Kalotte - sonstige

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 2 ST

EAN

4015082762971

Artikelnummer

EAO276297

Herstellernummer

276297

Hersteller

EAO

Schaltstrom:

16 A

Schaltspannung:

250 V

Farbe der Kalotte:

sonstige

Farbe des Knopfes:

grün

Spannungsart:

AC

Mit Signallampe:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Lampenspannung:

110...240 V

Leuchtmittel:

LED

Lampensockel:

sonstige

Max. Lampenleistung:

2 W

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

60 mm

Schutzart (IP):

IP40

Pulsante con LED, con lampada di segnalazione, Tensione lampada: 110-240 V, Tensione di manovra: 250 V, Corrente nominale commutabile: 16 A, Numero di contatti (contatto NA): 2 NA, Colore attuatore: Verde, Grado di protezione: IP40, Profondità di montaggio: 60 mm, Tipo di tensione AC, Potenza della lampada 2 W, Numero moduli DIN 1, corrente nominale di esercizio per dissipazione specificata (ln): 16 A, dissipazione per polo: 2 W

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie