EATON - EAO276285 IS-100/4 SEZIONATORE 4X100A - 276285

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Bemessungsstrom - 100 A
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
20 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015082762858
Artikelnummer
EAO276285
Herstellernummer
276285
Hersteller
EAO
Schaltfunktion:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsstrom:
100 A
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
415 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
AC
Min. Bemessungsspannung:
240 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
2 kA
Bemessungsabschaltvermögen:
0 kA
Farbe der Kalotte:
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
4
Leuchtmittel:
sonstige
Lampensockel:
sonstige
Max. Lampenleistung:
0 W
Einbautiefe:
69.5 mm
Schutzart (IP):
IP40
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol "Pfeile"
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


