Startseite

EATON - EAO276273 IS-40/4 SEZIONATORE 4X40A - 276273

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - sonstige

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 4

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 4

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsstrom - 40 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

22 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9007912419327

Artikelnummer

EAO276273

Herstellernummer

276273

Hersteller

EAO

Schaltfunktion:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Anzahl der Kontakte als Öffner:

4

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsstrom:

40 A

Polzahl:

4

Bemessungsspannung:

415 V

Mit Signallampe:

nein

Spannungsart:

AC

Min. Bemessungsspannung:

240 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

2 kA

Bemessungsabschaltvermögen:

12.5 kA

Farbe der Kalotte:

sonstige

Breite in Teilungseinheiten:

4

Leuchtmittel:

sonstige

Lampensockel:

sonstige

Max. Lampenleistung:

0 W

Einbautiefe:

69.5 mm

Schutzart (IP):

IP40

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Pfeile"

Interruttore con funzione di isolamento, tipo conforme a IEC/EN 60947-3, contatti altamente resistenti all'usura, attivazione a salto, maniglia di colore nero, sezione trasversale dei morsetti 50 mm², sbarra di collegamento compatibile con i dispositividi co mmutazione di protezione Xpole quando si utilizza il terminale a ganascia in combinazione con sbarre di collegamento a forcella standard

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie