Startseite

EATON - EAO275444 Z-EL/OR24 1LED-ARANCIONE 24V AC - 275444

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Kalotte - orange

  • Leuchtmittel - LED

  • Spannungsart - AC/DC

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

Packung

  • 2 ST

EAN

4015082754440

Artikelnummer

EAO275444

Herstellernummer

275444

Hersteller

EAO

Farbe der Kalotte:

orange

Leuchtmittel:

LED

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsspannung:

24 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Lampensockel:

sonstige

Schutzart (IP):

IP40

Max. Lampenleistung:

2 W

Einbautiefe:

60 mm

Luce singola, tensione nominale di esercizio LED 24 V AC/DC, colore LED arancione, luminosità 15 mcd, dissipazione 2 W/LED, norma di frequenza di intermittenza. 2 Hz, passo modulare 45 mm, larghezza di montaggio 1 SU (17,5 mm), montaggio su guida DIN, sezione dei morsetti 1-10 mm², tipo conforme alla norma IEC/EN 60669, VDE 0632

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie