Startseite

EATON - EAO274201 DILM250-S-XSP/E(110-120V50/60HZ) BOB+INT - 274201

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...120 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 110...120 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082742010

Artikelnummer

EAO274201

Herstellernummer

274201

Hersteller

EAO

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...120 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...120 V

Bobina di ricambio, Tensione di comando: 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz, Utilizzo con: DILM250-S, DILM300A-S

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie