EATON - EAO272485 TR-G2/63-SF TRAFO USO CONT 63 VA 230/12- - 272485

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung 1 - 12 V
Sekundärspannung 2 - 24 V
Sekundärspannung 3 - 0 V
Sekundärstromstärke 1 - 5.2 A
Packung
1 ST
EAN
4015082724856
Artikelnummer
EAO272485
Herstellernummer
272485
Hersteller
EAO
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
12 V
Sekundärspannung 2:
24 V
Sekundärspannung 3:
0 V
Sekundärstromstärke 1:
5.2 A
Sekundärstromstärke 2:
2.6 A
Sekundärstromstärke 3:
0 A
Max. Ausgangsleistung:
0 W
Max. Ausgangsstrom:
0 A
Max. Verlustleistung:
0 W
Art des Trafos:
Sicherheitstrafo
Aufputzmontage:
ja
Unterputzmontage:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Länge:
90 mm
Breite:
90 mm
Höhe:
60 mm
Breite in Teilungseinheiten:
5
Kurzschlusssicher:
ja
Temperaturschutz:
ja
Mit Ein-/Ausschalter:
nein