EATON - EAO272483 TR-G3/18 TRAFO CAMPANELLI 18 VA 230/4-8- - 272483

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung 1 - 4 V
Sekundärspannung 2 - 8 V
Sekundärspannung 3 - 12 V
Sekundärstromstärke 1 - 2 A
Packung
1 ST
EAN
4015082724832
Artikelnummer
EAO272483
Herstellernummer
272483
Hersteller
EAO
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
4 V
Sekundärspannung 2:
8 V
Sekundärspannung 3:
12 V
Sekundärstromstärke 1:
2 A
Sekundärstromstärke 2:
2 A
Sekundärstromstärke 3:
1.5 A
Max. Ausgangsleistung:
0 W
Max. Ausgangsstrom:
0 A
Max. Verlustleistung:
0 W
Art des Trafos:
Standardklingeltrafo
Aufputzmontage:
ja
Unterputzmontage:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Länge:
55 mm
Breite:
36 mm
Höhe:
90 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Kurzschlusssicher:
ja
Temperaturschutz:
ja
Mit Ein-/Ausschalter:
nein