EATON - EAO272482 TR-G/8-S TRAFO CAMP. VA 230/4-8-12V +INT - 272482

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung 1 - 8 V
Sekundärstromstärke 1 - 1 A
Art des Trafos - Standardklingeltrafo
Max. Ausgangsstrom - 0 A
Packung
1 ST
EAN
4015082724825
Artikelnummer
EAO272482
Herstellernummer
272482
Hersteller
EAO
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
8 V
Sekundärstromstärke 1:
1 A
Art des Trafos:
Standardklingeltrafo
Max. Ausgangsstrom:
0 A
Sekundärspannung 2:
0 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Sekundärstromstärke 2:
0 A
Aufputzmontage:
ja
Max. Ausgangsleistung:
0 W
Sekundärspannung 3:
0 V
Unterputzmontage:
nein
Max. Verlustleistung:
0 W
Sekundärstromstärke 3:
0 A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Breite:
36 mm
Länge:
55 mm
Mit Ein-/Ausschalter:
ja
Höhe:
90 mm
Temperaturschutz:
ja
Kurzschlusssicher:
ja
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


