Startseite

EATON - EAO272481 TR-G3/8 TRAFO CAMPANELLI 8 VA 230/4-8-12 - 272481

KopierenKopieren
EATON - EAO272481 TR-G3/8 TRAFO CAMPANELLI 8 VA 230/4-8-12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung 1 - 4 V

  • Sekundärstromstärke 1 - 1 A

  • Art des Trafos - Standardklingeltrafo

  • Max. Ausgangsstrom - 0 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082724818

Artikelnummer

EAO272481

Herstellernummer

272481

Hersteller

EAO

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung 1:

4 V

Sekundärstromstärke 1:

1 A

Art des Trafos:

Standardklingeltrafo

Max. Ausgangsstrom:

0 A

Sekundärspannung 2:

8 V

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Sekundärstromstärke 2:

1 A

Aufputzmontage:

ja

Max. Ausgangsleistung:

0 W

Sekundärspannung 3:

12 V

Unterputzmontage:

nein

Max. Verlustleistung:

0 W

Sekundärstromstärke 3:

0.67 A

Breite in Teilungseinheiten:

2

Breite:

36 mm

Länge:

55 mm

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Höhe:

90 mm

Temperaturschutz:

ja

Kurzschlusssicher:

ja

Trasformatore per campanelli con avvolgimenti separati in conformità con EN 61558, kit per montaggio a vista come accessorio (piastra di montaggio), coprimorsetti)

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie