EATON - EAO272442 DILH2000/22(RAW250) 3P 2000A (AC-1) - 272442

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 230...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 230...250 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Packung
1 ST
EAN
4015082724429
Artikelnummer
EAO272442
Herstellernummer
272442
Hersteller
EAO
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
230...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
230...250 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
2450 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
0 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
nein


