Startseite

EATON - EAO272441 DILH1400/22(RAW250) 3P 1400A (AC-1) - 272441

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...250 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 0 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 230...250 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 1714 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

679 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4015082724412

Artikelnummer

EAO272441

Herstellernummer

272441

Hersteller

EAO

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

230...250 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

1714 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

0 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

0 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...250 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

0 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

0 A

Contattore di potenza, Applicazione: Contattori di rete per carichi resistivi da 1000 A, Contattori di potenza per AC-1 superiori a 1000 A, Categoria d'uso: AC-1: Carichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza, Tecnica di collegamento:Collegamento a vite, Corrente nominale di esercizio AC-1 Corrente convenzionale termica in aria libera, 3 poli, 50 - 60 Hz Aperto a 40 °C: Ith =Ie= 1714 A, Corrente nominale di esercizio AC-1 Corrente convenzionale termica in aria libera, 1 polo a giorno: Ith= 3500 A, Per utilizzo con: DILM820-XHI…, Istruzioni: circuito di soppressione integrato nell'elettronica di comando, 660 V, 690 V o 1000 V: senza inversione diretta, Tensione CA/CC: Comando in corrente continua e alternata

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie