Startseite

EATON - EAO271525 NZM3-XCI48-TVD CUST. COM RINV - 271525

KopierenKopieren
EATON - EAO271525 NZM3-XCI48-TVD CUST. COM RINV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit transparentem Deckel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082715250

Artikelnummer

EAO271525

Herstellernummer

271525

Hersteller

EAO

Ausführung:

Aufbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit transparentem Deckel:

ja

Breite:

375 mm

Höhe:

750 mm

Tiefe:

275 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Custodia in materiale isolante Ci, Telaio DIN completamente rimovibile e regolabile in profondità, AxLxP=750x375x275mm, per NZM grandezza 3, classe di protezione 2, policarbonato resistente agli impatti, maniglia nera per comando rinviato e bloccoporta inclusa, piastra preforata per interruttore e morsetti PE/N opzionali, tappo della custodia preparato per maniglia rotativa, tappo trasparente grigio fumo, terminale con fissaggio a parete, include flange di inserimento cavi superiore e inferiore e guarnizioni cavi.

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie