Startseite

EATON - EAO271506 NZM3-XTVD-60 MAN. COMANDO RINV. B/P - 271506

KopierenKopieren
EATON - EAO271506 NZM3-XTVD-60 MAN. COMANDO RINV. B/P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Wiederanlaufsperre - nein

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082715069

Artikelnummer

EAO271506

Herstellernummer

271506

Hersteller

EAO

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

ja

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

ja

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Schutzart (NEMA):

4X, 12

Gli accessori opzionali per interruttori automatici serie NZM offrono una gamma completa di possibilità di utilizzo in tutto il mondo. I gruppi funzionali modulari rendono il montaggio flessibile e semplice. Nota: Elementi rotanti e di accoppiamento inclusi. Richiesto inoltre albero di prolunga. Per alberi di lunghezza massima di 60 mm senza supporto asse, non compatibile con maniglia aggiuntiva NZM...-XDZ. È possibile fissare una targhetta/piastra di segnalazione esterna. Predefinito, nero/grigio. Bloccabile in posizione 0 sulla maniglia utilizzando fino a 3 lucchetti. Con bloccoporta. Può essere impiegato con NZM3(-4), PN3(-4), N(N/O)3(-4)

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie