EATON - EAO271450 NZM2-XTVDVR-NA MAN. ROSSA RINV.B/P(UL/CS - 271450

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Achsverlängerung - nein
Mit Türverriegelung - ja
Abschließbar - ja
Mit Griff rot/gelb - ja
Packung
1 ST
EAN
4015082714505
Artikelnummer
EAO271450
Herstellernummer
271450
Hersteller
EAO
Mit Achsverlängerung:
nein
Mit Türverriegelung:
ja
Abschließbar:
ja
Mit Griff rot/gelb:
ja
Gli accessori opzionali per interruttori automatici serie NZM offrono una gamma completa di possibilità di utilizzo in tutto il mondo. I gruppi funzionali modulari rendono il montaggio flessibile e semplice. Nota: Elementi rotanti e di accoppiamento inclusi. Richiesto inoltre albero di prolunga. Non combinabile con interblocco meccanico. È possibile fissare una targhetta/piastra di segnalazione esterna. Rosso/giallo per ARRESTO DI EMERGENZA. Bloccabile sulla maniglia dell’interruttore utilizzando fino a 3 lucchetti. Bloccabile in posizione 0 sulla maniglia, bloccabile in posizione 0 sull’interruttore utilizzando fino a 3 lucchetti. Con bloccoporta
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


