Startseite

EATON - EAO271447 NZM3-XTVD-NA MAN. COMANDO RINV. B/P(UL/C - 271447

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Achsverlängerung - nein

  • Mit Türverriegelung - ja

  • Abschließbar - ja

  • Mit Griff rot/gelb - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082714475

Artikelnummer

EAO271447

Herstellernummer

271447

Hersteller

EAO

Mit Achsverlängerung:

nein

Mit Türverriegelung:

ja

Abschließbar:

ja

Mit Griff rot/gelb:

nein

Gli accessori opzionali per interruttori automatici serie NZM offrono una gamma completa di possibilità di utilizzo in tutto il mondo. I gruppi funzionali modulari rendono il montaggio flessibile e semplice. Nota: Elementi rotanti e di accoppiamento inclusi. Richiesto inoltre albero di prolunga. Non combinabile con interblocco meccanico. È possibile fissare una targhetta/piastra di segnalazione esterna. Predefinito, nero/grigio. Bloccabile in posizione 0 sulla maniglia utilizzando fino a 3 lucchetti. Conbloccoporta. Bloccoporta non rimosso nella posizione bloccata OFF. Apertura della porta solo dopo la rotazione attiva oltre la posizione di 0. Può essere impiegato con NZM3, N3

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie