Startseite

EATON - EAO271399 NZMC1-M50 INT.AUT.DI POT.3P PROT. MOTORE - 271399

KopierenKopieren
EATON - EAO271399 NZMC1-M50 INT.AUT.DI POT.3P PROT. MOTORE

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 40...50 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 400...700 A

  • Mit thermischem Überlastschutz - ja

  • Phasenausfallempfindlich - ja

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082713997

Artikelnummer

EAO271399

Herstellernummer

271399

Hersteller

EAO

Überlastauslöser Stromeinstellung:

40...50 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

400...700 A

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

ja

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

50 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

15 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

22 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

AusfĂŒhrung des BetĂ€tigungselements:

Kipphebel

GerÀtebauart:

EinbaugerÀt Festeinbautechnik

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

3

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

22.5 kA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

145 mm

Breite:

90 mm

Tiefe:

88 mm

Gli interruttori automatici serie NZM..-M coprono tutti i casi di applicazione con solo quattro dimensioni compatte e sono adatti per il mercato IEC I gruppi di funzioni modulari rendono sempre flessibile il montaggio. Con sganciatori termomagnetici per la protezione motore. Note: Con sensibilitĂ  alla mancanza fase, classe di apertura 10 A, Gli interruttori automatici IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2 soddisfano tutti i requisiti della categoria di commutazione AC-3.