EATON - EAO271078 Z-GV-16/3P+N-4TE/16 - 271078

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 4
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A
Länge - 30 mm
Teilungsmaß - 0 mm
Packung
1 ST
EAN
4015082710781
Artikelnummer
EAO271078
Herstellernummer
271078
Hersteller
EAO
Anzahl der Phasen:
4
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Länge:
30 mm
Teilungsmaß:
0 mm
Breite in Teilungseinheiten:
4
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Geeignet für Anzahl Geräte:
4
Querschnitt:
16 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
ja
Isoliert:
ja
Farbe:
sonstige
Bemessungsstoßspannung:
0 kV
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
415 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Zuschneidbar:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


