Startseite

EATON - EAO271066 Z-GV-16/3P+N-4TE SBARR.FORCELLA 3P+N 80A - 271066

KopierenKopieren
EATON - EAO271066 Z-GV-16/3P+N-4TE SBARR.FORCELLA 3P+N 80A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 4

  • Polzahl - 3

  • Geeignet für Anzahl Geräte - 14

  • Teilungsmaß - 0 mm

  • Querschnitt - 16 mm²

Packung

  • 1 ST

Produktserien

None

Anzahl der Phasen:

4

Polzahl:

3

Geeignet für Anzahl Geräte:

14

Teilungsmaß:

0 mm

Querschnitt:

16 mm²

Länge:

30 mm

Breite in Teilungseinheiten:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

80 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Isoliert:

ja

Bemessungsstoßspannung:

0 kV

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0 kA

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

415 V

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Farbe:

sonstige

Sbarra di fase, 4Ph, 16qmm, connettore forchetta, 1m