Startseite

EATON - EAO271065 Z-GV-16/3P+HS SBARR.FORC.3P+CONT AUX 80A - 271065

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Polzahl - 3

  • Geeignet für Anzahl Geräte - 12

  • Teilungsmaß - 27 mm

  • Querschnitt - 16 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082710651

Artikelnummer

EAO271065

Herstellernummer

271065

Hersteller

EAO

Anzahl der Phasen:

3

Polzahl:

3

Geeignet für Anzahl Geräte:

12

Teilungsmaß:

27 mm

Querschnitt:

16 mm²

Länge:

30 mm

Breite in Teilungseinheiten:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

80 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Isoliert:

ja

Bemessungsstoßspannung:

0 kV

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0 kA

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

415 V

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

ja

Farbe:

sonstige

Sbarra di collegamento blocco per PLS.CLS.PKN.PFIM, PFHM, Z-SLS/D01 (anche con contatto ausiliario), i tappi dell’involucro non sono compresi nella fornitura

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie