EATON - EAO271063 Z-GV-16/1P+N-2TE SBARR.FORC. 1P+N 80A 1M - 271063

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 2
Polzahl - 1
Geeignet für Anzahl Geräte - 0
Teilungsmaß - 0 mm
Querschnitt - 16 mm²
Packung
1 ST
EAN
4015082710637
Artikelnummer
EAO271063
Herstellernummer
271063
Hersteller
EAO
Anzahl der Phasen:
2
Polzahl:
1
Geeignet für Anzahl Geräte:
0
Teilungsmaß:
0 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
30 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Isoliert:
ja
Bemessungsstoßspannung:
0 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
415 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Farbe:
sonstige
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


