Startseite

EATON - EAO271061 Z-GV-16/1P-1TE SBARRETTA A FORC. 1P 80A - 271061

KopierenKopieren
EATON - EAO271061 Z-GV-16/1P-1TE SBARRETTA A FORC. 1P 80A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Polzahl - 1

  • Geeignet für Anzahl Geräte - 56

  • Teilungsmaß - 0 mm

  • Querschnitt - 16 mm²

Packung

  • 10 ST

EAN

4015082710613

Artikelnummer

EAO271061

Herstellernummer

271061

Hersteller

EAO

Anzahl der Phasen:

1

Polzahl:

1

Geeignet für Anzahl Geräte:

56

Teilungsmaß:

0 mm

Querschnitt:

16 mm²

Länge:

17.3 mm

Breite in Teilungseinheiten:

1

Bemessungsdauerstrom Iu:

80 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Isoliert:

ja

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0 kA

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

500 V

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Farbe:

sonstige

Sbarra di collegamento blocco per PLS.CLS.PKN.PFIM, PFHM, Z-SLS/D01 (anche con contatto ausiliario), i tappi dell’involucro non sono compresi nella fornitura

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie