Startseite

EATON - EAO270339 Z-GV-10/1P-1TE SBAR.FORC.1P 63A 1MT. - 270339

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Polzahl - 1

  • Geeignet für Anzahl Geräte - 57

  • Teilungsmaß - 17.8 mm

  • Querschnitt - 10 mm²

Packung

  • 10 ST

EAN

4015082703394

Artikelnummer

EAO270339

Herstellernummer

270339

Hersteller

EAO

Anzahl der Phasen:

1

Polzahl:

1

Geeignet für Anzahl Geräte:

57

Teilungsmaß:

17.8 mm

Querschnitt:

10 mm²

Länge:

16.8 mm

Breite in Teilungseinheiten:

1

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Isoliert:

ja

Bemessungsstoßspannung:

0 kV

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

25 kA

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

415 V

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Farbe:

sonstige

Sbarra di collegamento blocco per PLS.CLS.PKN.PFIM, PFHM, Z-SLS/D01 (anche con contatto ausiliario), i tappi dell’involucro non sono compresi nella fornitura

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie