EATON - EAO269470 EMT6-K TERM. A TERMISTORI (APPROV. ATEX) - 269470

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Messkreise - 1
Widerstandsmessbereich - 750...12000 Ohm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Fehlerspeicherung möglich - nein
Packung
1 ST
EAN
4015082694708
Artikelnummer
EAO269470
Herstellernummer
269470
Hersteller
EAO
Anzahl der Messkreise:
1
Widerstandsmessbereich:
750...12000 Ohm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24...240 V
Versorgungsspannung DC:
24...240 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Temperaturmessbereich:
0...0 °C
Breite:
23 mm
Höhe:
83 mm
Externer Reset möglich:
nein
Tiefe:
103 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
24...240 V
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


