Startseite

EATON - EAO267976 Z-TN24/SS REL+ I-AUT-O 24V 2NA - 267976

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 2 ST

EAN

9007912342526

Artikelnummer

EAO267976

Herstellernummer

267976

Hersteller

EAO

Relè di installazione con preselezione della funzione meccanica, durata ON/AUTO/OFF, tensione di comando 24 V 50 Hz, funzione: 2 NA, corrente nominale di esercizio 20 A, 250V AC, tipo conforme alla norma IEC/EN 60947, passo modulare 45 mm, larghezza di montaggio 1 SU (17,5 mm), montaggio su guida DIN, sezione del terminale 0,5-10 mm² solido e flessibile / 0,5-6 mm² flessibile con puntalino

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie