EATON - EAO266766 +NZM2-4-XKRO SET ATTACCHI POST. 3P SOPRA - 266766

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Geeignet für Anzahl der Pole - 4
Packung
1 ST
EAN
4015082667665
Artikelnummer
EAO266766
Herstellernummer
266766
Hersteller
EAO
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Anzahl der Pole:
4
Gli accessori opzionali per gli interruttori automatici della serie NZM offrono una gamma completa di opzioni di applicazione in tutto il mondo. Il montaggio è sempre flessibile e facile grazie ai gruppi di funzioni modulari. Note: il suffisso del codicee il codice contengono parti per un lato interruttore automatico superiore o inferiore per interruttori automatici a 3 o a 4 poli. O = per il montaggio nella parte superiore. U = per il montaggio nella parte inferiore. Può essere impiegato con NZM2(-4), PN2(-4), N2(-4)
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


