Startseite

EATON - EAO266752 +NZM2-4-250-XKCO SET MORS.SUP. MANT. 4P - 266752

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082667528

Artikelnummer

EAO266752

Herstellernummer

266752

Hersteller

EAO

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Anzahl der Pole:

4

Gli accessori opzionali per interruttori automatici serie NZM offrono una gamma completa di possibilità di utilizzo in tutto il mondo. I gruppi funzionali modulari rendono il montaggio flessibile e semplice. Note: il suffisso del codice e il codice contengono parti per un lato interruttore automatico superiore o inferiore per interruttori automatici a 3 o a 4 poli. Kit di conversione per interruttore automatico con collegamento a vite. Montaggio all'interno dell’involucro dell'interruttore. O = per il montaggio nella parte superiore. U = per il montaggio nella parte inferiore. U e ≧ 525 VAC. Utilizzare calotta NZM2(-4)-XKSA. Utilizzare puntalini con conduttori flessibili e altamente flessibili

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie