Startseite

EATON - EAO266676 NZM1/2-XZB PIASTRINA SUPPLEMENTARE - 266676

KopierenKopieren
EATON - EAO266676 NZM1/2-XZB PIASTRINA SUPPLEMENTARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - nein

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082666767

Artikelnummer

EAO266676

Herstellernummer

266676

Hersteller

EAO

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

nein

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Gli accessori opzionali per gli interruttori automatici della serie NZM offrono una gamma completa di opzioni di applicazione in tutto il mondo. Il montaggio è sempre flessibile e facile grazie ai gruppi di funzioni modulari. Note: per il fissaggio sullastaffa di montaggio quando si utilizzano conduttori N o morsetti conduttori PE K25, K50, K95 o K150. Può essere utilizzato per: NZM1(-4), PN1(-4), N(N/O)1(-4), NZM2(-4), N(N/O)2(-4)

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie