Startseite

EATON - EAO266666 NZM2-XSM-R KIT INT. GENERALE LAT. DESTRO - 266666

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082666668

Artikelnummer

EAO266666

Herstellernummer

266666

Hersteller

EAO

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

ja

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

ja

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Schutzart (NEMA):

4X, 12

Gli accessori opzionali per interruttori automatici serie NZM offrono una gamma completa di possibilità di utilizzo in tutto il mondo. I gruppi funzionali modulari rendono il montaggio flessibile e semplice. Nota: Maniglie per comando rinviato e bloccoporta, staffa di montaggio e speciale albero di prolunga corto. Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione in tedesco/inglese. Simbolo del fulmine nero e giallo. È possibile fissare una targhetta/piastra di segnalazione esterna. Per una migliore copertura tag sbarra collettrice sul lato di ingresso, ordinare una protezione di classe IP2X per il contatto con le dita. Predefinito, nero/grigio. Bloccabile in posizione 0 sulla maniglia. Modificabile anche in posizione I

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie