EATON - EAO266664 NZM2-XSM-L KIT INT.GENERALE LAT.SINISTRO - 266664

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schlüsselschloss - nein
Hängeschlossverriegelung - ja
Farbe - schwarz
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Achse - ja
Packung
1 ST
EAN
4015082666644
Artikelnummer
EAO266664
Herstellernummer
266664
Hersteller
EAO
Mit Schlüsselschloss:
nein
Hängeschlossverriegelung:
ja
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
ja
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Schutzart (NEMA):
4X, 12
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


