Startseite

EATON - EAO266643 NZM3-XS-L KIT INT. GEN. LAT. SIN. - 266643

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082666439

Artikelnummer

EAO266643

Herstellernummer

266643

Hersteller

EAO

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

ja

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

ja

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Schutzart (NEMA):

4X, 12

Gli accessori opzionali per interruttori automatici serie NZM offrono una gamma completa di possibilità di utilizzo in tutto il mondo. I gruppi funzionali modulari rendono il montaggio flessibile e semplice. Nota: Maniglia per comando rinviato e bloccoporta con comando rotativo. Albero di prolunga NZM..-XV4. Targhetta/piastra di segnalazione in tedesco/inglese. Simbolo di fulmini giallo e nero. È possibile fissare una targhetta/piastra di segnalazione esterna. Per una migliore copertura tag sbarra collettrice sul lato di ingresso, ordinare una protezione di classe IP2X per il contatto con le dita. Predefinito, nero/grigio. Bloccabile in posizione 0 sulla maniglia utilizzando fino a 3 lucchetti

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie