Startseite

EATON - EAO266622 NZM3/4-XDZ MAN. ROT. PER COM.A PORTA APE

KopierenKopieren
EATON - EAO266622 NZM3/4-XDZ MAN. ROT. PER COM.A PORTA APE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - nein

  • Farbe - grau

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Wiederanlaufsperre - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082666224

Artikelnummer

EAO266622

Herstellernummer

266622

Hersteller

EAO

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

nein

Farbe:

grau

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: Permette la manovra a porta aperta. Da calettare sull'albero di prolunga. Sono necessari almeno 100 mm liberi di prolunga. Non in combinazione con maniglie per comando rinviato e bloccoporta NZM...-XT...60 e NZM...-XT...0.. Utilizzabile per: NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4) , NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)