Startseite

EATON - EAO266618 NZM4-XTVDVR COM.RINV.B/P LUCCH.MAN./INT. - 266618

KopierenKopieren
EATON - EAO266618 NZM4-XTVDVR COM.RINV.B/P LUCCH.MAN./INT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Achsverlängerung - nein

  • Mit Türverriegelung - ja

  • Abschließbar - ja

  • Mit Griff rot/gelb - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082666187

Artikelnummer

EAO266618

Herstellernummer

266618

Hersteller

EAO

Mit Achsverlängerung:

nein

Mit Türverriegelung:

ja

Abschließbar:

ja

Mit Griff rot/gelb:

ja

Gli accessori opzionali per interruttori automatici serie NZM offrono una gamma completa di possibilità di utilizzo in tutto il mondo. I gruppi funzionali modulari rendono il montaggio flessibile e semplice. Nota: Elementi rotanti e di accoppiamento inclusi. È possibile fissare una targhetta/piastra di segnalazione esterna. Rosso/giallo per ARRESTO DI EMERGENZA. Bloccabile sulla maniglia dell’interruttore utilizzando fino a 3 lucchetti. Bloccabile in posizione 0 sulla maniglia, bloccabile in posizione 0 sull’interruttore utilizzando fino a 3 lucchetti. Con bloccoporta. Può essere impiegato con NZM4(-4), N(N/O)4(-4)