EATON - EAO265710 NZMB1-M40 INT.AUT.DI POT.3P 40A PROT. MO - 265710

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ăberlastauslöser Stromeinstellung - 32...40 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 320...560 A
Mit thermischem Ăberlastschutz - ja
Phasenausfallempfindlich - ja
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Packung
1 ST
EAN
4015082657109
Artikelnummer
EAO265710
Herstellernummer
265710
Hersteller
EAO
Ăberlastauslöser Stromeinstellung:
32...40 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
320...560 A
Mit thermischem Ăberlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
440...440 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
11 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
18.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
AusfĂŒhrung des BetĂ€tigungselements:
Kipphebel
GerÀtebauart:
EinbaugerÀt Festeinbautechnik
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
18.5 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
145 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
88 mm